vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D B2.10 Đơn vị nhiệt 1.43 - 1.78a | AF6PJK 1H614

SQUARE D Bộ nhiệt B2.10 1.43 - 1.78a

Trong kho
Khoản mục: AF6PJK Kiểu: B2.10Tham chiếu chéo: 1H614
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
€53.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị nhiệt
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Vỏ tiêu chuẩn1.62
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Vỏ tiêu chuẩn1.78
FL Amp @ 1-Ph / Man. Kích thước 0 / Mở & Bao vây lớn1.75
FL Amp @ 1-Ph / Man. Kích thước 0 / Vỏ tiêu chuẩn1.64
FL Amp @ 1-Ph / Man. Kích thước 1 / Mở & Bao vây lớn1.75
FL Amp @ 1-Ph / Man. Kích thước 1 / Vỏ tiêu chuẩn1.64
FL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Mở & Vỏ lớn1.58
FL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Vỏ tiêu chuẩn1.51
FL Amp @ 1-Ph / Kích thước 1P / Mở & Vỏ lớn1.73
FL Amp @ 1-Ph / Kích thước 1P / Vỏ tiêu chuẩn1.73
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Mở & Vỏ lớn1.62
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Vỏ tiêu chuẩn1.56
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Mở & Vỏ lớn1.67
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / Vỏ tiêu chuẩn1.61
FL Amp @ 3-Ph / Kích thước 00,0,1 / Mở & Vỏ lớn1.47
FL Amp @ 3-Ph / Kích thước 00,0,1 / Vỏ tiêu chuẩn1.43
Amps đầy tải1.43 để 1.78
Phương pháp cảm biếnHợp kim nóng chảy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.01
Chiều dài tàu (cm)5.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Mở & Vỏ lớnFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 1P / Mở & Vỏ lớnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 1P / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 2 / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Mở & Vỏ lớnGiá cả
SQUARE D B0.44 Đơn vị nhiệt 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€53.33
SQUARE D B0.51 Đơn vị nhiệt 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€53.33
SQUARE D B0.63 Đơn vị nhiệt 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€53.33
SQUARE D B0.71 Đơn vị nhiệt 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€53.33
SQUARE D B0.81 Đơn vị nhiệt 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€53.33
SQUARE D B0.92 Đơn vị nhiệt 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€53.33
SQUARE D B1.03 Đơn vị nhiệt 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€53.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ nhiệt B2.10 1.43 - 1.78a
€53.33 /đơn vị