vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 92251 Công tắc an toàn 240VAC 2PDT 30 Amps AC | AG9FZY 1H299

SQUARE D 92251 Công tắc an toàn 240VAC 2PDT 30 Amps AC

Trong kho
Khoản mục: AG9FZY phần: 92251Tham chiếu chéo: 1H299
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
€693.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc an toàn
dòng điện xoay chiều30
Đăng ký thông tin2PDT
Độ sâu4.8 "
Nhiệm vụNặng
Chiều cao10 "
Đánh giá IP20
Vật chấtThép
Loại bao vây NEMA1
Số lượng cực2
Số lượng dây2
Giai đoạn1
điện áp240 VAC
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Không thể nấu được
  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcdòng điện xoay chiềuĐăng ký thông tinSố lượng dâyGiai đoạnChiều rộngĐộ sâuChiều caoGiá cả
SQUARE D 82354 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D DTU324NRB Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€3,770.97
SQUARE D DTU321 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€991.80
SQUARE D DTU322 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 60 Amps AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,413.79
SQUARE D DTU323 Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,174.62
SQUARE D DTU323RB Công tắc an toàn 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€2,530.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 92251 Công tắc an toàn 240VAC 2PDT 30 Amps AC
€693.21 /đơn vị