Square D 9080lba362104 | 2dd66 | Khối phân phối điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9080LBA362104 Khối phân phối 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 Inch | AF9FND 2DD66

SQUARE D 9080LBA362104 Khối phân phối 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9FND phần: 9080LBA362104Tham chiếu chéo: 2DD66
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
€109.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Độ sâu1.78 "
Chiều dài2.88 "
Tối đa Amps175
Số lượng cực3
Dải dây chính14 đến 2/0 AWG
Kết nối phụ / Cực4
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 4 AWG
Xếp hạng điện áp600 VAC
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (1)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuMụcChiều dàiTối đa AmpsKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
SQUARE D 9080LBA3652021 Khối phân phối 760a 3 Cực 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Khối phân phối điện5.5 "76024 AWG đến 500 MCM8.54 "€400.38
SQUARE D 9080LBA361101 Khối phân phối 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 Inch | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Khối phân phối thu nhỏ2.29 "115110 đến 2 AWG2.03 "€37.20
SQUARE D 9080LBA362101 Khối phân phối 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 Inch | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Khối phân phối điện2.88 "175114 đến 2/0 AWG2.75 "€43.92
SQUARE D 9080LBA361104 Khối phân phối Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Khối phân phối thu nhỏ2.29 "115418 đến 10 AWG2.03 "€85.50
SQUARE D 9080LBA365212 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Khối phân phối điện5.5 "7601210 đến 4 AWG8.54 "€384.51
SQUARE D 9080LBA362106 Khối phân phối Chuẩn 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Khối phân phối điện5.37 "150610 đến 4 AWG2.9 "€199.13
SQUARE D 9080LBC365208 Khối phân phối Chuẩn 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Khối phân phối điện5.5 "76086 đến 2/0 AWG8.54 "€903.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9080LBA362104 Khối phân phối 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 Inch
€109.99 /đơn vị