Square D 9080lba161104 | Khối Phân Phối Mini 600 Vac 115a | 6nhg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9080LBA161104 Khối phân phối Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1

SQUARE D 9080LBA161104 Khối phân phối Mini 600 Vac 115a

Trong kho
Khoản mục: AG7FWA phần: 9080LBA161104Tham chiếu chéo: 6NHG1
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
€44.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối thu nhỏ
Độ sâu1.53 "
Chiều dài2.29 "
Tối đa Amps115
Số lượng cực1
Dải dây chính14 đến 2 AWG
Kết nối phụ / Cực4
Dải dây thứ cấp (AWG)18 đến 10 AWG
UPC785901097280
Xếp hạng điện áp600 VAC
Chiều rộng0.76 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (1)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuMụcChiều dàiTối đa AmpsKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
SQUARE D 9080LBA165212 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Khối phân phối điện5.5 "7601214 đến 4 AWG3.17 "€209.11
SQUARE D 9080LBA162104 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Khối phân phối điện2.88 "175414 đến 4 AWG1.13 "€52.01
SQUARE D 9080LBA162101 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Khối phân phối điện2.88 "17516 đến 2/0 AWG1.13 "€17.35
SQUARE D 9080LBA163106 Khối phân phối Chuẩn 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Khối phân phối điện4"335614 đến 2 AWG1.94 "€89.72
SQUARE D 9080LBC163206 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Khối phân phối điện4"350614 đến 4 AWG1.94 "€258.59
SQUARE D 9080LBC165208 Khối phân phối Tiêu chuẩn 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Khối phân phối điện5.5 "76086 đến 2/0 AWG3.17 "€417.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9080LBA161104 Khối phân phối Mini 600 Vac 115a
€44.21 /đơn vị