Square D 9080ge6 | Khối đầu cuối 255 Amp | 2dc71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối đầu cuối SQUARE D 9080GE6 255 Amp | AF9FMQ 2DC71

SQUARE D Khối đầu cuối 9080GE6 255 Ampe

Trong kho
Khoản mục: AF9FMQ phần: 9080GE6Tham chiếu chéo: 2DC71
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
€49.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối thiết bị đầu cuối
amps255
Vật liệu khốiNylon
MàuTự nhiên
Kiểu kết nốiKẹp vít
Độ sâu3.32 "
Chiều cao2.34 "
Tối đa Kích thước dây250 MCM
Min. Kích thước dây6 AWG
Kiểu lắpDIN
Số lượng kết nối2
Số lượng cực1
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 275 độ F
Nhiệt độ Xếp hạng-40 đến 257 F
Kiểu cuốiHộp không hàn
điện áp600
Chiều rộng568788 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Mô tả kênh (35mm / GH)
  • Pieces trên foot (10)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cuốiampsMàuđiện ápChiều rộngĐộ sâuChiều caoMụcGiá cả
SQUARE D 9080GMB6 Khối đầu cuối Màu đen | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Hộp không hàn30Đen600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Khối thiết bị đầu cuối€3.71
SQUARE D 9080GME6 Khối đầu cuối Xám | AG6PXA 3KL92 9080GME6Hộp không hàn30màu xám600569011 "1.72 "1.79 "Khối thiết bị đầu cuối€3.43
Khối đầu cuối SQUARE D 9080GR6 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Hộp không hàn60Tự nhiên600568789 "1.72 "1.79 "Khối thiết bị đầu cuối€4.97
Khối đầu cuối SQUARE D 9080GM6 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Hộp không hàn30Tự nhiên600569011 "1.72 "1.79 "Khối thiết bị đầu cuối€3.50
Khối đầu cuối SQUARE D 9080GD6 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Đi qua170Tự nhiên600569041 "2.12 "2.71 "Khối thiết bị đầu cuối€17.98
Khối đầu cuối SQUARE D 9080GC6 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Đi qua85Tự nhiên600569042 "1.99 "2.13 "Khối thiết bị đầu cuối€10.28
SQUARE D 9080GH79 Bộ nhảy khối đầu cuối, Đồng, 6 cực, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------người nhảy€7.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Khối đầu cuối 9080GE6 255 Ampe
€49.09 /đơn vị