vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9080FB3611M Cầu chì 30a | AF9FMG 2DC47

SQUARE D 9080FB3611M Cầu chì 30a

Trong kho
Khoản mục: AF9FMG phần: 9080FB3611MTham chiếu chéo: 2DC47
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
€34.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Đánh giá điện áp DCKhông áp dụng
Thiết kế khối cầu chìMở
Loại cầu chìLớp Midget và CC
Cầu chì lớp ULM
Chiều cao3.12 "
Chiều dài1.3 "
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtChuồn
Số lượng cực3
Chiều rộng2.72 "
Kích thước dây4 AWG đến 500 MCM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536908085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyĐánh giá điện áp DCCầu chì lớp ULChiều caoMụcChiều dàiSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
SQUARE D 9080GF6 Khối cầu chì Lớp Cc Bao gồm Bộ kéo | AG7CHM 5B375 9080GF610 AWG600 VDCCC2.19 "Khối cầu chì2.2 "10.75 "€24.06
Cài đặt trường khối cầu chì SQUARE D 9070FB2B | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Phụ kiện---€117.13
Cài đặt trường khối cầu chì SQUARE D 9070FB2A | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Phụ kiện---€128.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9080FB3611M Cầu chì 30a
€34.61 /đơn vị