Square D 9050jck70v24 | Rơ le hẹn giờ 999 phút 11 chân 10a Dpdt 240v | 5b381 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9050JCK70V24 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 Rơle hẹn giờ 999 phút 11 chân 10a Dpdt 240v

Trong kho
Khoản mục: AG7CHU phần: 9050JCK70V24Tham chiếu chéo: 5B381
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
€259.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhDip Switch
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngĐộ trễ Tắt, Độ trễ, Khoảng thời gian, Một lần chụp, Chu kỳ lặp lại
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian999 min.
Min. Cài đặt thời gian0.05 giây.
Gắn kếtCắm vào
Số chức năng5
Chức năng vận hành1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Ổ cắm6X156, 1EGP2, 1EGP4
Mã ổ cắmB
Status IndicatorKhông áp dụng
UPC785901132707

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsChức năngPinsỔ cắmGiá cả
SQUARE D 9050JCK70V20 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACĐộ trễ Tắt, Độ trễ, Khoảng thời gian, Một lần chụp, Chu kỳ lặp lại116X156, 1EGP2, 1EGP4€259.47
SQUARE D 9050JCK70V14 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC / DCĐộ trễ Tắt, Độ trễ, Khoảng thời gian, Một lần chụp, Chu kỳ lặp lại116X156, 1EGP2, 1EGP4€259.47
SQUARE D 9050JCK60V24 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACSự chậm trễ85X852, 1EGP3, 1EGP5€243.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V24 Rơle hẹn giờ 999 phút 11 chân 10a Dpdt 240v
€259.47 /đơn vị