Square D 9050jck18v20 | Rơ le hẹn giờ 60 phút 8 chân 10a Dpdt 120v | 5b396 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9050JCK18V20 Rơ le hẹn giờ 60 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJK 5B396

SQUARE D 9050JCK18V20 Rơle hẹn giờ 60 phút 8 chân 10a Dpdt 120v

Trong kho
Khoản mục: AG7CJK phần: 9050JCK18V20Tham chiếu chéo: 5B396
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
€145.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhKhông thể điều chỉnh
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngSự chậm trễ
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian60 min.
Min. Cài đặt thời gian36.00 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành1
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsỔ cắmGiá cả
SQUARE D 9050JCK24V20 Rơ le hẹn giờ 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V20Chậm trễ tắt120 giây.1.20 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€157.78
SQUARE D 9050JCK37V20 Rơ le hẹn giờ 30 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Khoảng thời gian trễ30 min.0.30 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.01
SQUARE D 9050JCK46V20 Rơ le hẹn giờ 10 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20One Shot10 min.6.00 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€166.50
SQUARE D 9050JCK60V20 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 120v | TUỔI 7CHY 5B385 9050JCK60V20Sự chậm trễ999 min.0.05 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€256.07
SQUARE D 9050JCK52V20 Rơ le hẹn giờ 30 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Chu kỳ lặp lại30 giây.0.30 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€220.53
SQUARE D 9050JCK42V20 Rơ le hẹn giờ 30 giây. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20One Shot30 giây.0.30 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€155.58
SQUARE D 9050JCK31V20 Rơ le hẹn giờ 10 giây. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Khoảng thời gian trễ10 giây.0.10 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€131.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9050JCK18V20 Rơle hẹn giờ 60 phút 8 chân 10a Dpdt 120v
€145.74 /đơn vị