Square D 9050jck12v14 | Rơle hẹn giờ 30 giây 8 chân 10a Dpdt 24v | 2dx99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9050JCK12V14 Rơ le hẹn giờ 30 Giây 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99

SQUARE D 9050JCK12V14 Rơle hẹn giờ 30 giây 8 chân 10a Dpdt 24v

Trong kho
Khoản mục: AF9FVG phần: 9050JCK12V14Tham chiếu chéo: 2DX99
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
€115.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts24 VAC / DC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngSự chậm trễ
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian30 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.30 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành1
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
UPC785901032694

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsỔ cắmGiá cả
SQUARE D 9050JCK13V14 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01 9050JCK13V14Sự chậm trễ60 giây.0.60 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€113.51
SQUARE D 9050JCK21V14 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Chậm trễ tắt10 giây.0.10 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€149.42
SQUARE D 9050JCK22V14 Rơ le hẹn giờ 30 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Chậm trễ tắt30 giây.0.30 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€152.00
SQUARE D 9050JCK25V14 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Chậm trễ tắt180 giây.1.80 giây.116X156, 1EGP2, 1EGP4€136.58
SQUARE D 9050JCK60V14 Rơ le hẹn giờ 999 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14Sự chậm trễ999 min.0.05 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€243.02
SQUARE D 9050JCK15V14 Rơ le hẹn giờ 180 giây. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14Sự chậm trễ180 giây.1.80 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€117.43
SQUARE D 9050JCK11V14 Rơ le hẹn giờ 10 giây. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405 9050JCK11V14Sự chậm trễ10 giây.0.10 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€117.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9050JCK12V14 Rơle hẹn giờ 30 giây 8 chân 10a Dpdt 24v
€115.37 /đơn vị