Square D 9038cg36n4lz20 | 3dzz3 | Công tắc 2 cấp dạng lỏng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Công tắc 2 cấp chất lỏng 2-1 / 2 inch Npt Đóng khi tăng | AG6PRK 3DZZ3

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Công tắc 2 mức chất lỏng 2-1/2 Inch Npt Đóng khi tăng

Trong kho
Khoản mục: AG6PRK phần: 9038CG36N4LZ20Tham chiếu chéo: 3DZZ3
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
€885.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc 2 cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước ống dẫn8-1/2", 8-3/4"
Đăng ký thông tinĐDST
Kết nối điệnKẹp vít
Phao Dia.2.5 "
Chiều dài phao7.00 "
Vật liệu nổiThép không gỉ
Vị trí nổiCòn lại
Du lịch nổi6-1 / 2 "
Chiều cao5.94 "
HP @ 1 pha - 115V2
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 240V5
Tối đa Hiện hành600A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn600
Gắn kếtNgang
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm viTối đa 250 độ F
Chiều dài tổng thể6.840 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể2-1 / 2 "MNPT
Chiều rộng6.84 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc thanh nổi (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnPhao Dia.Chiều caoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều rộngGiá cả
SQUARE D 9038AG1N4 Công tắc 2 cấp chất lỏng Đóng khi tăng | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Bể mở dọc-22 độ đến 220 độ F10.32 "4.69 "€413.40
SQUARE D 9038CG36N4 Công tắc 2 mức chất lỏng 2-1 / 2 inch Npt Đóng khi tăng Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Ngang-22 độ đến 220 độ F17.81 "6.84 "€1,023.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Công tắc 2 mức chất lỏng 2-1/2 Inch Npt Đóng khi tăng
€885.62 /đơn vị