Square D 9037hg35f3lz20 | Công tắc mức chất lỏng Đóng khi tăng | 3dzw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 Công tắc mức chất lỏng Đóng khi tăng | AG6PQN 3DZW6

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 Công tắc Mức Chất lỏng Đóng Khi Tăng

Trong kho
Khoản mục: AG6PQN phần: 9037HG35F3LZ20Tham chiếu chéo: 3DZW6
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
€222.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước ống dẫn3.5 "
Đăng ký thông tinĐDST
Kết nối điệnKẹp vít
Phao Dia.2.58 "
Chiều dài phao7.13 "
Vật liệu nổiThép không gỉ
Vị trí nổiĐúng
Du lịch nổi4-1 / 2 "
Chiều cao5.98 "
HP @ 1 pha - 115V2
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 240V5
Tối đa Hiện hành600A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn600
Gắn kếtNgang
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm viTối đa 250 độ F
Chiều dài tổng thể8.93 "
Chiều dài thân4.37 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể2-1 / 2 "MNPT
UPC785901151104
Chiều rộng2.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc thanh nổi (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHP @ 3 pha - 230VVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnHP @ 3 pha - 240VTối đa VônGắn kếtNEMA Đánh giáGiá cả
SQUARE D 9036DG2 Công tắc mức chất lỏng đóng khi tăng | AF9GMT 2FH59 9036DG2Công tắc cấp chất lỏng5Thép3.5 "5575Bể mở dọc1€99.19
SQUARE D 9036DG2C Công tắc mức chất lỏng Đóng khi tăng | AF9GMU 2FH60 9036DG2CCông tắc cấp chất lỏng5Thép3.5 "5575Bể mở dọc1€116.48
SQUARE D 9036DR31 Công tắc mức chất lỏng đóng khi tăng | AF9GMW 2FH62 9036DR31Công tắc cấp chất lỏng5Thép2.75 "5575Bể mở dọc7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Công tắc mức chất lỏng đóng khi tăng | AF9GMX 2FH65 9036DW31Công tắc cấp chất lỏng5Thép2.75 "5575Bể mở dọc4€616.97
SQUARE D 9036GG2 Công tắc mức chất lỏng đóng khi tăng | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Công tắc cấp chất lỏng5Thép3.5 "5575Bể mở dọc1€173.36
SQUARE D 9036GG2C Công tắc mức chất lỏng Đóng khi tăng | AF9GNA 2FH69 9036GG2CCông tắc cấp chất lỏng5Thép3.5 "5575Bể mở dọc1€197.45
SQUARE D 9036GW1 Công tắc mức chất lỏng đóng khi tăng | AF9GNC 2FH72 9036GW1Công tắc cấp chất lỏng5Thép2.75 "5575Bể mở dọc4€894.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9037HG35F3LZ20 Công tắc Mức Chất lỏng Đóng Khi Tăng
€222.18 /đơn vị