Square D 9013fsg2j24 | Công tắc máy bơm nước, vi sai điều chỉnh, 40 đến 60 Psi, 1 Hp | 2fh08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9013FSG2J24 Công tắc máy bơm nước, vi sai có thể điều chỉnh, 40 đến 60 PSI, 1 HP | AH2NUG 2FH08

SQUARE D Công tắc bơm nước 9013FSG2J24, vi sai có thể điều chỉnh, 40 đến 60 PSI, 1 HP

Trong kho
Khoản mục: AH2NUG phần: 9013FSG2J24Tham chiếu chéo: 2FH08
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
€54.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 575V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPSF
Đăng ký thông tinĐDST
Khác biệt15 đến 30 psi
Áp suất chênh lệch15 đến 30 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy40 / 60 psi
HP @ 1 pha - 120V1 1/2 mã lực
HP @ 1 pha - 240V2 hp
HP @ 3 pha - 240V3 hp
HP @ 3 pha - 480V1 hp
Hành động chuyển đổi thủ côngKhông áp dụng
NEMA Đánh giá1
Loại cổng(1) Cổng, 1/4 "FNPS
Phạm vi áp40 đến 60 psi
Kích thước cảm biến áp suất65 psi, 5 psi đến 45 psi
Ứng dụng chínhMáy bơm nước
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-9013fsg2j24.pdf
Phạm vi5 đến 65 psi
Chuyển đổi hành độngTiêu chuẩn
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ. đến 257 độ. NS
KiểuCông tắc áp suất
UPC785901559306

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Công tắc áp suất Square D 9013FSG2J24 được sử dụng trong các nhà máy cấp và phân phối nước cũng như các ngành công nghiệp HVAC, nông nghiệp và dầu khí cho máy nén điều khiển và cảm biến áp suất, máy ép khuôn, máy ép phun và máy phản lực, máy bơm chìm & pittông.

Tính năng, đặc điểm:

  • Công tắc áp suất Square D 9013FSG2J24 có đầu kẹp vít để cải thiện kết nối điện và ren trong NPSF 0.25 inch để tăng cường kết nối chất lỏng.
  • Công tắc Schneider Electric này được trang bị bộ truyền động màng ngăn có thể vận hành từ mọi vị trí.
  • Nó đi kèm với một thang đo vi sai có thể điều chỉnh để điều chỉnh các cài đặt bên trong.
  • Công tắc Pumptrol này có vỏ bọc bằng polypropylen để tăng cường khả năng chống lại môi trường ăn mòn.
  • Nó cung cấp một thiết kế cơ điện để theo dõi và kiểm soát các điều kiện áp suất cho cả ứng dụng công nghiệp và người dùng cuối.
  • Công tắc áp suất này có thể chịu được công suất lên tới 3 mã lực ở 240V ở cấu hình 3 pha.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để vệ sinh và bảo trì công tắc áp suất Square D 9013FSG2J24?

A.

  • Tắt nguồn thiết bị được kết nối với công tắc áp suất.
  • Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp.
  • Kiểm tra công tắc áp suất thường xuyên xem có bụi bẩn, mảnh vụn hoặc ăn mòn không.
  • Làm sạch bên ngoài bằng vải mềm, khô hoặc bàn chải.
  • Để làm sạch kỹ lưỡng, hãy làm ẩm một miếng vải bằng xà phòng nhẹ và nước rồi lau nhẹ nhàng.
  • Kiểm tra các cổng áp suất xem có bị tắc nghẽn không và sử dụng khí nén hoặc bàn chải để làm sạch.
  • Kiểm tra và làm sạch các điểm tiếp xúc hở bằng bàn chải hoặc khí nén.
  • Kiểm tra các vòng đệm và miếng đệm xem có bị mòn hay hư hỏng không; thay thế nếu cần thiết.

H. Làm cách nào để chọn công tắc áp suất cho ứng dụng của tôi?

A.

  • Xác định vai trò của công tắc áp suất trong hệ thống của bạn.
  • Xác định mức áp suất cần thiết.
  • Đảm bảo khả năng tương thích với chất lỏng.
  • Phù hợp với yêu cầu về điện áp và dòng điện.
  • Xem xét các điều kiện hoạt động.
  • Chọn cài đặt có thể điều chỉnh hoặc cố định.
  • Chọn cấu hình liên hệ phù hợp.

Q. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng công tắc áp suất này?

A.

  • Luôn ngắt kết nối nguồn trước khi xử lý hoặc bảo trì công tắc áp suất.
  • Chỉ cho phép những cá nhân được đào tạo lắp đặt, điều chỉnh hoặc bảo trì công tắc.
  • Sử dụng công tắc áp suất trong phạm vi nhiệt độ và độ ẩm được chỉ định.
  • Đảm bảo thông gió thích hợp để tránh làm công tắc quá nóng.
  • Xác minh rằng công tắc áp suất phù hợp với chất lỏng hoặc khí cụ thể mà nó sẽ tiếp xúc.
  • Không vượt quá định mức áp suất tối đa của công tắc để tránh hư hỏng.
  • Thực hiện theo các biện pháp nối dây điện thích hợp để tránh bị điện giật hoặc đoản mạch.
  • Duy trì tính toàn vẹn của con dấu và miếng đệm để tránh rò rỉ.
  • Định kỳ kiểm tra độ mòn, ăn mòn hoặc hư hỏng và giải quyết kịp thời các vấn đề.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcCài đặt Bật / Tắt nhà máyXếp hạng liên hệ ACHoạt độngHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VHành động chuyển đổi thủ côngGiá cả
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG5 Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Công tắc áp suất75 psi10A @ 480VTiêu chuẩn----€470.77
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG6 Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Công tắc áp suất-10A @ 480VTiêu chuẩn----€527.89
SQUARE D 9012GAW5G18 Công tắc áp suất SPDT Màng 3 đến 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€732.44
Piston công tắc áp suất SQUARE D 9012GCW1G18 20 đến 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€1,268.87
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG12J52M1 DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Công tắc áp suất95 / 125 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€61.71
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG24J27M1X DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XCông tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn231Tự động tắt€120.44
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG2J27M1 DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Công tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€61.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc bơm nước 9013FSG2J24, vi sai có thể điều chỉnh, 40 đến 60 PSI, 1 HP
€54.35 /đơn vị