Square D 9013fhg32j39m1x | Công tắc áp suất 40 đến 150 Psi 1/4 Fnps | 2pxn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9013FHG32J39M1X Công tắc áp suất 40 đến 150 psi 1/4 FNPS | AH2QAX 2PXN1

SQUARE D 9013FHG32J39M1X Công tắc áp suất 40 đến 150 psi 1/4 FNPS

Trong kho
Khoản mục: AH2QAX phần: 9013FHG32J39M1XTham chiếu chéo: 2PXN1
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
€104.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 575V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Đăng ký thông tinĐDST
Khác biệt30 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy105 / 135 psi
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 480V1
Hành động chuyển đổi thủ côngTự động tắt
NEMA Đánh giá1
Loại cổng(1) Cổng, 1/4 "FNPS
Ứng dụng chínhMáy nén khí
Phạm vi40 đến 150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 257 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • HP @ 3 pha - 240V: 5
  • Bộ tải công tắc áp suất: 1/4 "Nén
  • Tính năng đặc biệt: Màng nitrile (Buna-N)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcCài đặt Bật / Tắt nhà máyXếp hạng liên hệ ACHoạt độngHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VHành động chuyển đổi thủ côngGiá cả
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG5 Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Công tắc áp suất75 psi10A @ 480VTiêu chuẩn----€441.07
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG6 Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Công tắc áp suất-10A @ 480VTiêu chuẩn----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Công tắc áp suất SPDT Màng 3 đến 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€726.88
Piston công tắc áp suất SQUARE D 9012GCW1G18 20 đến 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€1,361.75
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG12J52M1 DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Công tắc áp suất95 / 125 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€64.47
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG24J27M1X DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XCông tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn231Tự động tắt€122.09
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG2J27M1 DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Công tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€61.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9013FHG32J39M1X Công tắc áp suất 40 đến 150 psi 1/4 FNPS
€104.78 /đơn vị