Square D 9007tub5 | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn nhiệm vụ nghiêm trọng Spdt | 5b053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007TUB5 Thiết bị truyền động bên hông Công tắc giới hạn tác vụ nặng SQUARE D 7TUB5 | AG053CEA XNUMXBXNUMX

SQUARE D 9007TUB5 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhiệm vụ nghiêm trọng Spdt

Trong kho
Khoản mục: AG7CEA phần: 9007TUB5Tham chiếu chéo: 5B053
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
€724.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nghiêm trọng
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps20
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu2.44 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.66 "
Đánh giá IP67
Phong tràoBên trái
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành12 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 185 độ F
Du lịch880
UPC785901752004
Xếp hạng điện áp600AC / DC
Chiều rộng2.25 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchGiá cả
SQUARE D 9007FTUD5 Công tắc giới hạn tác vụ nghiêm trọng Bộ truyền động bên Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "Bên trái12 in.- lb.880€1,028.28
SQUARE D 9007FTUB4 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 in.- lb.810€994.05
SQUARE D 9007TSB1 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 in.- lb.880€680.90
SQUARE D 9007TUB3 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên Spdt | AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, được duy trì12 in.- lb.810€707.16
SQUARE D 9007TUD5 Bộ truyền động bên Công tắc hành trình giới hạn tác vụ nặng Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "Bên trái12 in.- lb.880€697.02
SQUARE D 9007TUB4 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 in.- lb.810€703.95
SQUARE D 9007TUB1 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động bên Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 in.- lb.880€687.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007TUB5 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhiệm vụ nghiêm trọng Spdt
€724.19 /đơn vị