Square D 9007ms03s0100 | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn đóng gói nhỏ | 6hcg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007MS03S0100 Mini Encapsulated Limit Switch Top Actuator | AG7EPA 6HCG6

SQUARE D 9007MS03S0100 Bộ truyền động hàng đầu của công tắc giới hạn đóng gói nhỏ

Trong kho
Khoản mục: AG7EPA phần: 9007MS03S0100Tham chiếu chéo: 6HCG6
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
€178.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn đóng gói thu nhỏ
Chiều dài thiết bị truyền động0.88 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps10 AC / 5 DC
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tinSPDT, Mẫu C
Độ sâu0.62 "
Kết nối điện3 ft. Cáp, 4 dây
Chiều cao2.63 "
Đánh giá IP67
Phong tràoNgang
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành5 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 220 độ F
Con lăn Dia.0.5 "
Vật liệu con lănThép
Chiều rộng con lăn0.13 "
Du lịch0.19 "
Xếp hạng điện áp240AC / 28DC
Chiều rộng1.56 "
Đầu vào dâyCáp trong chậu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong tràoChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngLực lượng điều hànhDu lịchXếp hạng điện ápĐầu vào dâyKiểu truyền độngGiá cả
SQUARE D 9007MS01S0300 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Theo chiều dọc0.7 "Áo sơ mi5 lb0.19 "300AC / DCCáp trong chậucon bạc đánh lớn€165.70
SQUARE D 9007MS02S0300 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Ngang0.88 "Áo sơ mi5 lb0.19 "300AC / DCCáp trong chậucon bạc đánh lớn€207.73
SQUARE D 9007MS03S0300 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Ngang0.88 "Áo sơ mi5 lb0.19 "300AC / DCCáp trong chậucon bạc đánh lớn€221.83
SQUARE D 9007MS04S0300 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn đóng gói nhỏ | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Bên3 in.- lb.70 Degrees300AC / DCCáp trong chậuĐầu quay, không có đòn bẩy€265.24
SQUARE D 9007MS05S0300 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Mọi hướng5.43 "Áo sơ mi0.94 in.- lb.300300AC / DCCáp trong chậugậy lắc lư€272.11
SQUARE D 9007MS10S0300 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Theo chiều dọc0.67 "Áo sơ mi5 lb0.19 "300AC / DCCáp trong chậucon bạc đánh lớn€211.61
SQUARE D 9007MS01S0100 Công tắc giới hạn đóng gói nhỏ Bộ truyền động hàng đầu | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Theo chiều dọc0.7 "Áo sơ mi5 lb0.19 "300AC / DCCáp trong chậucon bạc đánh lớn€183.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007MS03S0100 Bộ truyền động hàng đầu của công tắc giới hạn đóng gói nhỏ
€178.32 /đơn vị