Square D 9007cr61r | Công tắc giới hạn hạng nặng Thiết bị truyền động hàng đầu 2no/2nc | 2uyl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007CR61R Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 2no / 2nc | AF9JYA 2UYL8

SQUARE D 9007CR61R Công tắc giới hạn hạng nặng Bộ truyền động hàng đầu 2no/2nc

Trong kho
Khoản mục: AF9JYA phần: 9007CR61RTham chiếu chéo: 2UYL8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€798.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Chiều dài thiết bị truyền động1.91 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps10
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnUL Class I Nhóm B, C, D và Class II Nhóm E, F, G
Đăng ký thông tin2NO / 2NC
Độ sâu2.08 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6.1 "
Đánh giá IP67
Phong tràoTheo chiều dọc
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Lực lượng điều hành7 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 185 độ F
Du lịch0.25 "
Xếp hạng điện áp600AC / DC
Chiều rộng2.72 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoNgười xúi giụcChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
SQUARE D 9007AW18 Công tắc giới hạn công việc nặng Bộ truyền động bên 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.- lb.-65 độ đến 185 độ F€627.81
SQUARE D 9007AW38 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Ngang1, 2, 4, 12, 133 lb0 độ đến 185 độ F€684.10
SQUARE D 9007C62B Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F€399.42
SQUARE D 9007C66B2 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F€468.01
SQUARE D 9007CR61C Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, được duy trì1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F€799.18
SQUARE D 9007C62N2 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, Mô-men xoắn thấp1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F€467.64
SQUARE D 9007C66N2 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, Mô-men xoắn thấp1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F€592.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007CR61R Công tắc giới hạn hạng nặng Bộ truyền động hàng đầu 2no/2nc
€798.47 /đơn vị