vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn hạng nặng SQUARE D 9007CR61J | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D Công tắc giới hạn hạng nặng 9007CR61J

Trong kho
Mục: AH2QHB phần: 9007CR61JTham chiếu chéo: 2UYN1
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
€866.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn vị trí nguy hiểm
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 600V
Chiều dài thiết bị truyền động4.25 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độnggậy lắc lư
Chiều cao cơ thể4.25 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểTiêu chuẩn
Chiều rộng cơ thể2.72 "
Chứng nhậnUL Class I Nhóm B, C, D và Class II Nhóm E, F, G
Đăng ký thông tin2NC / 2NO
Đánh giá liên hệ DC10A @ 600V
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá IP67
Phong tràoMọi hướng
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Lực lượng điều hành3.00 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 185 độ F
Chuyển kiểuCông tắc giới hạn vị trí nguy hiểm
Du lịchTổng hành trình 90 độ
Đầu vào dây1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc giới hạn hạng nặng 9007CR61J
€866.12 /đơn vị