Square D 9007c54a | Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng 1no/1nc | 2ef81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007C54A Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 1no / 1nc | AF9FWY 2EF81

SQUARE D 9007C54A Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AF9FWY phần: 9007C54ATham chiếu chéo: 2EF81
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
€384.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu1.79 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.02 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW, Chênh lệch thấp
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 185 độ F
Du lịch90 Degrees
UPC785901500711
Xếp hạng điện áp600AC / DC
Chiều rộng1.55 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá IPChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộng con lănGiá cả
SQUARE D 9007AW12 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-BênCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.- lb.-65 độ đến 185 độ F-€547.09
SQUARE D 9007AW14 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-BênCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.- lb.-65 độ đến 185 độ F-€528.75
SQUARE D 9007AW16 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-BênCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.- lb.-65 độ đến 185 độ F-€453.98
SQUARE D 9007AW36 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "Áo sơ miNgang1, 2, 4, 12, 133 lb0 độ đến 185 độ F0.13 "€517.61
SQUARE D 9007AW46 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "Áo sơ miTheo chiều dọc1, 2, 4, 12, 133 lb0 độ đến 185 độ F-€508.53
SQUARE D 9007C52A2 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn tác vụ nặng 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-BênCW / CCW, Chênh lệch thấp1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.- lb.-20 độ đến 185 độ F-€352.26
SQUARE D 9007C52D Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "Áo sơ miNgang1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 độ đến 185 độ F0.125 "€400.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007C54A Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn hạng nặng 1no/1nc
€384.58 /đơn vị