Square D 9007c52b2 | Công tắc giới hạn, Hành trình trước tiêu chuẩn, Hồi xuân, 1 Không và 1 Nc | 2ef74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn SQUARE D 9007C52B2, Hành trình trước tiêu chuẩn, Hồi xuân, 1 KHÔNG và 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D Công tắc giới hạn 9007C52B2, Hành trình trước tiêu chuẩn, Hồi xuân, 1 NO và 1 NC

Trong kho
Khoản mục: AF9FWR phần: 9007C52B2Tham chiếu chéo: 2EF74
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
€378.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 600V
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Chiều sâu cơ thể1.14 "
Chiều cao cơ thể2.5 "
Vật liệu cơ thểZinc
Phong cách cơ thểMiniature
Chiều rộng cơ thể0.83 "
Thiết bị truyền động kín khởi độngKhông
Đăng ký thông tin1NC / 1NO
Đánh giá liên hệ DC10A @ 600V
Độ sâu1.79 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao mặt bích5 5 / 8 "
Chiều cao3.14 "
Mô hình lỗ2 lỗ chéo
Khoảng cách lỗ2.35 "x 1.17"
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoNPT
Đánh giá IPIP 67
Chế độ gắn kếtBề mặt
Phong tràoCW, CW
NEMA Đánh giá1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Lực lượng điều hành4 inch.-Lbs.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ. đến 185 độ. NS
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-9007cr61b2.pdf
Du lịchTổng hành trình 90 độ.
Xếp hạng điện áp600AC / DC
Chiều rộng1.55 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

Công tắc giới hạn tải nặng Square D 9007C52B2 được sử dụng trong máy móc công nghiệp và hệ thống tự động hóa. Nó cung cấp khả năng điều khiển chính xác bằng cách phát hiện chuyển động cơ học, cho phép vận hành an toàn và chính xác trong quy trình sản xuất. Công tắc giới hạn này có tổng hành trình 90 độ để di chuyển linh hoạt. Nó hoạt động trong phạm vi nhiệt độ từ -20 đến 185 độ F. Các lỗ lắp cho công tắc giới hạn này mỗi lỗ có đường kính 0.20 inch. Thiết bị này có thân bằng kẽm để tăng độ bền và chống ăn mòn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn công tắc hành trình?

A.

  • Tìm hiểu yêu cầu về máy móc.
  • Đánh giá điều kiện môi trường.
  • Kiểm tra khả năng tương thích phạm vi hoạt động.
  • Chọn liên hệ tạm thời hoặc duy trì.
  • Ưu tiên độ bền cho ứng suất cơ học.
  • Phù hợp với phong cách lắp đặt với cấu trúc máy móc.

H. Làm cách nào để lắp đặt công tắc giới hạn tải nặng Square D 9007C52B2?

A.

  • Chọn vị trí trên máy móc.
  • Gắn bằng các lỗ tương thích.
  • Kết nối dây với thiết bị đầu cuối.
  • Căn chỉnh với bộ phận chuyển động.
  • Kiểm tra bằng cách kích hoạt máy móc.
  • Tinh chỉnh vị trí nếu cần.

Q. không Raptor Supplies cung cấp công tắc giới hạn Square D tương tự với thân nhôm?

A. Có, khách hàng đang tìm công tắc hành trình có thân bằng nhôm có thể chọn Square D 9007CR53B29007CR53E các đơn vị.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuNgười xúi giụcChiều sâu cơ thểChiều caoNEMA Đánh giáChiều rộngChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểGiá cả
Công tắc giới hạn SQUARE D 9007CR53B2, Hành trình trước tiêu chuẩn, Hồi xuân, 1 KHÔNG và 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Không có đòn bẩy, quay, quay2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Nhôm€678.21
SQUARE D 9007CR61B2 Công tắc giới hạn vị trí nguy hiểm, 2NC/2NO, 10A ở 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "gậy lắc lư-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Nhôm€692.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc giới hạn 9007C52B2, Hành trình trước tiêu chuẩn, Hồi xuân, 1 NO và 1 NC
€378.63 /đơn vị