Square D 9002aw5 | Công tắc chân hạng nặng | 2et96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW5 | AF9GLP 2ET96

SQUARE D Công tắc chân hạng nặng 9002AW5

Trong kho
Khoản mục: AF9GLP phần: 9002AW5Tham chiếu chéo: 2ET96
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
€930.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chân hạng nặng
Hoạt độngTạm thời
Màutrái cam
Đăng ký thông tin(2) ĐPDT
Đánh giá hiện tại10
Độ sâu5.75 "
Chiều dài9.84 "
Vật chấtNhôm đúc
NEMA Đánh giá2, 4, 13
Xếp hạng điện áp120 / 240 / 480 VAC
Chiều rộng10.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8536509065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinĐộ sâuMụcChiều dàiXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW11 ​​| AF9GLD 2ET86 9002AW11Duy trìSPDT3.88 "Công tắc chân hạng nặng8.56 "120 / 240 VAC4.5 "€913.12
Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW119 | AF9GLF 2ET88 9002AW119Tạm thờiSPDT-Công tắc chân hạng nặng-120 / 240 / 480 VAC-€1,482.60
Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW133 | AF9GLL 2ET93 9002AW133Tạm thờiĐPDT-Công tắc chân hạng nặng-120 / 240 VAC-€1,633.93
Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW6 | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Tạm thời(2) ĐPDT-Công tắc chân hạng nặng4.84 "120 / 240 / 480 VAC5.38 "€922.74
Công tắc chân hạng nặng SQUARE D 9002AW7 | AF9GLR 2ET98 9002AW7Tạm thờiSPDT-Công tắc chân hạng nặng-120 / 240 / 480 VAC-€848.60
Công tắc chân SQUARE D 9002AW134 600Vac 5Amp +Tùy chọn | CU4FFD 48L949 9002AW134---Đổi chân---€1,578.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc chân hạng nặng 9002AW5
€930.93 /đơn vị