Square D 9001kxrg137 | Nút nhấn có đèn 30mm 1no/1nc Xanh/đỏ | 2ep58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9001KXRG137 Nút nhấn được chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Xanh / đỏ | AF9GJL 2EP58

SQUARE D 9001KXRG137 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Xanh lục/đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF9GJL phần: 9001KXRG137Tham chiếu chéo: 2EP58
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
€407.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngĐẩy / kéo 3 vị trí trong chốc lát
Vật liệu cơ bảnKim loại
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP65
Loại mô-đun đènTransformer
Điện áp mô-đun đèn120 VAC
Loại đènSợi đốt
Điện áp đèn120 VAC
Chú giải / Màu nềnĐen / Xanh lá cây và Đen / Đỏ
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Số người đứng đầu3
Đèn thay thếMfr. Số 25501-01-020
Hình dạngSquare
Kích thước máy30mm
Loại nhà điều hànhKép, Không có bảo vệ, Hình chữ nhật với một đèn thí điểm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509031

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
SQUARE D 9001KXRG117 Nút đẩy có chiếu sáng 30mm 2no / 2nc Xanh / đỏ | AF9GJK 2EP57 9001KXRG1172NO / 2NC€475.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9001KXRG137 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Xanh lục/đỏ
€407.61 /đơn vị