Square D 9001bw240 | Nút nhấn trạm điều khiển 1no/1nc | 2ek34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm điều khiển SQUARE D 9001BW240 Nút nhấn 1no / 1nc | AF9GCX 2EK34

SQUARE D 9001BW240 Nút Ấn Trạm Điều khiển 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AF9GCX phần: 9001BW240Tham chiếu chéo: 2EK34

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€419.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm điều khiển nút nhấn
Hoạt độngMo moment / Mo moment
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng5A @ 600VAC
Độ sâu4.25 "
Enclosure liệuKẽm đúc
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao3.6 "
Hub1 / 2 "NPT
Đánh giá IP66
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4
Số lượng nhà điều hành2
Kích thước máy30mm
Loại nhà điều hànhNút ấn / Nút ấn
UPC785901458753
Chiều rộng2.76 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáHoạt độngĐăng ký thông tinSố lượng nhà điều hànhLoại nhà điều hànhChiều rộngLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuGiá cả
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BW241 Nút nhấn 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Tạm thời1NO / 1NC2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€381.11
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BW243 Nút nhấn 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€440.17
Nút xả trạm điều khiển SQUARE D 9001BF201 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút xả / Nút xả-5A @ 600 VAC / DC-€169.67
Nút nhấn Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG201 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút ấn / Nút ấn2.06 "5A @ 600VAC2.34 "€140.35
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG203 Nút nấm 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút ấn có đầu nấm-5A @ 600VAC-€138.88
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG206 Nút nhấn 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€143.06
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG208 Nút nhấn 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€158.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9001BW240 Nút Ấn Trạm Điều khiển 1no/1nc
€419.19 /đơn vị