<span Class='notranslate'>Square D </span> 9001bw100yu | Pendant Push Button Station 2no Yellow | 5ftr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9001BW100YU Pendant Push Button Station 2no Yellow | AG7DCW 5FTR2

SQUARE D 9001BW100YU Pendant Push Button Station 2no Yellow

Trong kho
Khoản mục: AG7DCW phần: 9001BW100YUTham chiếu chéo: 5FTR2
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
€271.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm nút nhấn mặt dây chuyền
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tin2NO
Liên hệ Xếp hạng5A @ 600 VAC / DC
Độ sâu2.94 "
Chiều cao4.69 "
Màu nhà ởMàu vàng
Vật liệu vỏPolycarbonate / PET Polyester Blend
Hub1 / 2-14 NPT
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAB600 / P600
NEMA Đánh giá1, 3, 3R, 4, 4X
Số lượng nhà điều hành2
Loại nhà điều hànhPush Button
UPC785901728870
Chiều rộng2.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáHoạt độngĐăng ký thông tinChiều rộngLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuChiều caoMàu nhà ởGiá cả
SQUARE D XACA201 Mặt dây chuyền Nút nhấn Trạm 2no Màu vàng | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Tạm thời2NO2.76 "10A @ 600 VAC / DC3.27 "4.33 "Màu vàng€284.72
SQUARE D 9001BW92B Nút nhấn mặt dây chuyền Trạm 2no Đen | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XTạm thời2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Đen€205.12
SQUARE D 9001BW92R Trạm nút nhấn mặt dây chuyền 2no Red | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XTạm thời2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "đỏ€202.57
SQUARE D 9001BW92Y Mặt dây chuyền Nút nhấn Trạm 2no Màu vàng | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XTạm thời2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Màu vàng€219.38
SQUARE D 9001BW95Y Mặt dây chuyền Nút nhấn Trạm No / nc Màu vàng | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XTạm thời1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Màu vàng€207.24
SQUARE D 9001BW93Y Mặt dây chuyền Nút nhấn Trạm 2no Màu vàng | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XTạm thời2NO2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Màu vàng€241.74
SQUARE D 9001BW94Y Mặt dây chuyền Nút nhấn Trạm No / nc Màu vàng | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XDuy trì1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC / DC2.94 "4.69 "Màu vàng€270.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9001BW100YU Pendant Push Button Station 2no Yellow
€271.24 /đơn vị