Square D 9001bg103 | Trạm Điều Khiển Nấm 1nc | 2xvf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm Điều Khiển SQUARE D 9001BG103 Nấm 1nc | AF9KCG 2XVF5

SQUARE D Trạm điều khiển 9001BG103 Nấm 1nc

Trong kho
Vật phẩm: AF9KCG phần: 9001BG103Tham chiếu chéo: 2XVF5
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
€151.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm điều khiển nút nhấn
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tin1NC
Liên hệ Xếp hạng5A @ 600 VAC / DC
Độ sâu3.69 "
Màu sắcmàu xám
Enclosure liệuKim loại
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao2.19 "
Hub1/2 "đến 3/4" NPT
Đánh giá IP20
Gắn kếtTường
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAB600 / P600
NEMA Đánh giá1
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy30mm
Loại nhà điều hànhNút ấn có đầu nấm
Chiều rộng2.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)25.81
Chiều dài tàu (cm)65.56
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáHoạt độngĐăng ký thông tinSố lượng nhà điều hànhLoại nhà điều hànhChiều rộngLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuGiá cả
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BW241 Nút nhấn 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Tạm thời1NO / 1NC2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€381.11
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BW243 Nút nhấn 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€440.17
Nút xả trạm điều khiển SQUARE D 9001BF201 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút xả / Nút xả-5A @ 600 VAC / DC-€169.67
Nút nhấn Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG201 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút ấn / Nút ấn2.06 "5A @ 600VAC2.34 "€140.35
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG203 Nút nấm 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Mo moment / Mo moment1NO / 1NC2Nút ấn có đầu nấm-5A @ 600VAC-€138.88
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG206 Nút nhấn 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€143.06
Trạm điều khiển SQUARE D 9001BG208 Nút nhấn 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Mo moment / Mo moment2NO2Nút ấn / Nút ấn-5A @ 600VAC-€158.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Trạm điều khiển 9001BG103 Nấm 1nc
€151.63 /đơn vị