Square D 8910dpa13v09 | Contactor 208/240vac 20a 3p Mở | 5kag8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8910DPA13V09 Công tắc tơ 208 / 240vac 20a 3p Mở | AG7DHU 5KAG8

SQUARE D 8910DPA13V09 Công tắc tơ 208/240vac 20a 3p Mở

Trong kho
Khoản mục: AG7DHU phần: 8910DPA13V09Tham chiếu chéo: 5KAG8
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
€117.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Cuộn dây Volts208 / 240 VAC
Loại công tắc tơMục đích xác định
Độ sâu3.12 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng20
Amps-Điện trở đầy tải25
Chiều cao4"
HP @ 1 pha - 120V1.5
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 3 pha - 208V2.16''
HP @ 3 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 480V7.5
HP @ 3 pha - 575V7.5
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 230VCuộn dây VoltsĐộ sâuHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VSố lượng cựcChiều rộngToàn tải Amps-Cảm ứngGiá cả
SQUARE D 8910DPA62V14 Công tắc tơ 24vac 60a 2p Mở | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
Công tắc tơ SQUARE D 8910DPA63V09 208 / 240vac 60a 3p Mở | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
SQUARE D 8910DPA93V02 Công tắc tơ 120vac 90a 3p Mở | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
SQUARE D 8910DPA93V09 Contactor 208 / 240vac 90a 3p Mở | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Công tắc tơ 208 / 240vac 75a 2p Mở | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
SQUARE D 8910DPA92V09 Contactor 208 / 240vac 90a 2p Mở | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
SQUARE D 8910DPA52V06 Contactor 480vac 50a 2p Mở | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8910DPA13V09 Công tắc tơ 208/240vac 20a 3p Mở
€117.62 /đơn vị