Square D 8736sco8v02h30s | Bộ khởi động động cơ từ Nema 120vac 9-27a | 5f195 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 9-27a | NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 195

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 9-27a

Trong kho
Mục: AG7DAY phần: 8736SCO8V02H30STham chiếu chéo: 5F195
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
€1,759.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngReversing
dòng điện xoay chiều27
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NO
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu7.2 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao7"
HP @ 3 pha - 208V7.5
HP @ 3 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 240V7.5
HP @ 3 pha - 460V10
HP @ 3 pha - 480V10
HP @ 3 pha - 575V10
Hz50/60
Kích thước NEMA1
Số lượng cực3
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tải9 đến 27A
Kiểu khởi độngPhong cách NEMA
UPC785901475941
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 480Vdòng điện xoay chiềuĐộ sâuHP @ 3 pha - 575VKích thước NEMACài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tảiChiều rộngChiều caoGiá cả
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 đến 9A7.13 "6.91 "€1,289.69
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 đến 90A12.72 "7.97 "€5,014.41
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 đến 135A14.25 "11.69 "€12,615.99
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 đến 18A5.3 "7"€1,504.58
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 đến 45A6"8.5 "€3,803.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 9-27a
€1,759.56 /đơn vị