SQUARE D 8736SCG8V02H30S Nema Magnetic Motor Starter, 120VAC Coil, 9 To 27 Overload Relay Amp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khởi động động cơ |
dòng điện xoay chiều | 27A |
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ | 1NO |
Cuộn dây Volts | 120V AC |
Độ sâu | 12 " |
Chiều cao | 12 " |
HP @ 3 pha - 208V | 7 1/2 mã lực |
HP @ 3 pha - 240V | 7 1/2 mã lực |
HP @ 3 pha - 480V | 10 hp |
HP @ 3 pha - 575V | 10 hp |
Hz | 50 / 60 Hz |
NEMA Đánh giá | 1 |
Kích thước NEMA | 1 |
Số lượng cực | 3 |
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tải | 9A đến 27A |
Kiểu khởi động | Phong cách NEMA |
Chiều rộng | 7.5 " |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.