SQUARE D Bộ khởi động động cơ kết hợp 8539SBG43V02S
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khởi động động cơ kết hợp |
dòng điện xoay chiều | 18 |
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ | Không có địa chỉ liên hệ phụ trợ |
Cuộn dây Volts | 120 |
Biến áp điều khiển | Không |
Độ sâu | 8-11 / 32 " |
Chiều cao | 22.5 " |
HP @ 3 pha - 230V | 3 |
HP @ 3 pha - 240V | 3 |
HP @ 3 pha - 460V | 5 |
HP @ 3 pha - 480V | 5 |
Hz | 50/60 |
Loại bao vây NEMA | 1 |
Kích thước NEMA | 0 |
Nhà điều hành | Không |
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tải | Hợp kim nóng chảy |
Đèn thí điểm | Không |
Bảo vệ ngắn mạch | 30A |
Hạng chuyến đi | 20 |
Kiểu | Ngắt mạch |
Chiều rộng | 9.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.89 |
Mã HS | 8536504000 |
Sản phẩm | Mô hình | HP @ 3 pha - 480V | dòng điện xoay chiều | Cuộn dây Volts | Loại bao vây NEMA | Kích thước NEMA | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 24 " | €3,557.20 | ||
8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32 " | 24 " | €3,759.04 | ||
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32 " | 22.5 " | €2,978.94 | ||
8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | RFQ
| |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | €5,074.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.