Square D 8536sdo1v08 | Bộ Khởi Động Động Cơ Từ Nema 208v 3p 45a | 1h530 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8536SDO1V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 45a | AF6PGP 1H530

SQUARE D 8536SDO1V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 45a

Trong kho
Khoản mục: AF6PGP phần: 8536SDO1V08Tham chiếu chéo: 1H530
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
€1,614.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều45
Cuộn dây Volts208 VAC
Độ sâu4.94 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao7.81 "
HP @ 3 pha - 208V10
HP @ 3 pha - 230V15
HP @ 3 pha - 240V15
HP @ 3 pha - 460V25
HP @ 3 pha - 480V25
HP @ 3 pha - 575V25
Hz60
Kích thước NEMA2
Số lượng cực3
Kiểu khởi độngNEMA
Chiều rộng4.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 230VHoạt độngdòng điện xoay chiềuHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VHzGiá cả
SQUARE D 8536SBG1V08E Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Không đảo ngược18----60€683.89
SQUARE D 8536SAG12V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Không đảo ngược91.522260€655.29
SQUARE D 8536SAO12V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Không đảo ngược91.522260€663.61
SQUARE D 8536SBG2V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Không đảo ngược18355560€810.60
SQUARE D 8536SBO2V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Không đảo ngược18355560€706.29
SQUARE D 8536SCA3V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Không đảo ngược277.510101060€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Không đảo ngược277.510101060€1,034.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8536SDO1V08 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208v 3p 45a
€1,614.10 /đơn vị