Square D 8536sao12v06 | Bộ Khởi Động Động Cơ Từ Nema 480v 3p 9a | 5b614 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8536SAO12V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 9a | AG7CQF 5B614

SQUARE D 8536SAO12V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 9a

Trong kho
Khoản mục: AG7CQF phần: 8536SAO12V06Tham chiếu chéo: 5B614
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
€485.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều9
Cuộn dây Volts480 VAC
Độ sâu4.22 "
Loại EnclosureMở
GTIN785901743453
Chiều cao6.77 "
HP @ 3 pha - 208V1.5
HP @ 3 pha - 230V1.5
HP @ 3 pha - 240V1.5
HP @ 3 pha - 460V2
HP @ 3 pha - 480V2
HP @ 3 pha - 575V2
Hz50/60
Kích thước NEMA00
Số lượng cực3
Kiểu khởi độngNEMA
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 460Vdòng điện xoay chiềuĐộ sâuHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VKích thước NEMAChiều rộngLoại EnclosureGiá cả
SQUARE D 8536SAG12V06E Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
SQUARE D 8536SBG2V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€810.60
SQUARE D 8536SBO2V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Mở€915.94
SQUARE D 8536SCA3V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Mở€718.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V06 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 3p 9a
€485.23 /đơn vị