vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8501RS42P14V14 Rơ le 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38

SQUARE D 8501RS42P14V14 Rơle 8Pin DPDT 10A 24VAC

Trong kho
Khoản mục: AF9FUQ phần: 8501RS42P14V14Tham chiếu chéo: 2DW38
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
€96.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Cuộn dây Volts24 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệOxit bạc thiếc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 240VAC / 28VDC
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
HP@120V1/3
HP@240V1/2
Gắn kếtMặt bích bên
Pins8
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536410050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệLiên hệ Xếp hạngHP@120VHP@240VGiá cả
SQUARE D 8501KFR12V14 Rơ le 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10ĐPDTÔxit bạc Cadmium12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€62.37
SQUARE D 8501KFR12V20 Rơ le 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10ĐPDTÔxit bạc Cadmium12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€62.37
Rơ le SQUARE D RUMF32F7 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTÔxit bạc Cadmium10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€32.37
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Rơle 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTOxit bạc thiếc12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€73.36
Rơ le SQUARE D RUMF32BD 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTOxit bạc thiếc10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€32.37
SQUARE D 8501RS14P14V20 Rơ le 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTÔxit bạc Cadmium5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6€92.15
SQUARE D 8501RS42P14V20 Rơ le 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10ĐPDTOxit bạc thiếc10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€100.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8501RS42P14V14 Rơle 8Pin DPDT 10A 24VAC
€96.17 /đơn vị