Square D 8501kpr13p14v14 | Rơle 8 chân Dpdt 10a 100vac | 2dt11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 100vac | AF9FTG 2DT11

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 100vac

Trong kho
Khoản mục: AF9FTG phần: 8501KPR13P14V14Tham chiếu chéo: 2DT11
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
€165.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây VA2.5
Cuộn dây Volts24 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Gắn kếtỔ cắm cắm vào bát phân
Pins11
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắmMfr. Số 8501NR61, 8501NR62
Mã ổ cắmB
Status IndicatorLED
UPC785901338475

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTài liệu liên hệGiá cả
SQUARE D 8501KPR13V14 Rơle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTJ 2DT14 8501KPR13V14Oxit bạc thiếc€147.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 100vac
€165.51 /đơn vị