Square D 8501kpdr12v51 | Rơle 8pin Dpdt 10a 10vdc | 2dt23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rơ le 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rơle 8Pin DPDT 10A 10VDC

Trong kho
Khoản mục: AF9FTN phần: 8501KPDR12V51Tham chiếu chéo: 2DT23

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€94.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây VA4.5
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệOxit bạc thiếc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Gắn kếtỔ cắm cắm vào bát phân
Pins8
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắmMfr. Số 8501NR51 hoặc 8501NR52
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536410050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP@120VLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAHP@240VGắn kếtPinsĐẩy để kiểm traỔ cắmGiá cả
SQUARE D 8501KPR12V24 Rơ le 8 chân Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Octal2.5-Ổ cắm cắm vào bát phân8KhôngMfr. Số 8501NR51 hoặc 8501NR52€94.49
SQUARE D 8501KUR12V20 Rơ le 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Square-1/2Mặt bích bên8KhôngMfr. Số 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUR13V14 Rơ le 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Square-1/2Mặt bích bên11KhôngMfr. Số 8501NR82€52.54
SQUARE D 8501KUDR12V53 Rơ le 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Square-1/2Mặt bích bên8KhôngMfr. Số 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUDR13V53 Rơ le 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Square-1/2Mặt bích bên11KhôngMfr. Số 8501NR82€52.54
SQUARE D 8501RS14V20 Rơ le 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Square-1/6Mặt bích bên14KhôngMfr. Số 8501NR45€74.25
SQUARE D 8501RS34V20 Rơ le 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Square--Mặt bích bên14KhôngMfr. Số 8501NR45€110.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rơle 8Pin DPDT 10A 10VDC
€94.49 /đơn vị