Square D 8501cdo21v60 | Rơle nguồn mở 30a 110vdc Spst | 2dr44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CDO21V60 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44

SQUARE D Rơle nguồn mở 8501CDO21V60 30A 110VDC SPST

Trong kho
Khoản mục: AF9FRR phần: 8501CDO21V60Tham chiếu chéo: 2DR44
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
€195.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở Rơ le nguồn
Xếp hạng cuộn dây10.0VA, 2.0W
Cuộn dây Volts110 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Cảm ứng)Không được đánh giá
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)40A @ 277VAC
Đăng ký thông tinSPST-KHÔNG
Tài liệu liên hệOxit bạc thiếc
Kích thước1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Kết nối điệnKẹp vít
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
HP@120VKhông được đánh giá
HP@240VKhông được đánh giá
Hz50/60
Gắn kếtBảng điều khiển
Số lượng cực1
Pins4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsĐăng ký thông tinKích thướcHP@120VHP@240VSố lượng cựcPinsGiá cả
Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CO15V20 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D2215€160.09
Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CO16V20 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACĐPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€113.46
Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CO16V29 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACĐPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€179.64
SQUARE D 8501CO6V04 Mở Rơle nguồn 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-KHÔNG1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€85.09
Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CO6V20 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-KHÔNG1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19
Rơle nguồn mở SQUARE D 8501CO6V29 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-KHÔNG1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19
Rơ le nguồn mở SQUARE D 8501CO7V20 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-KHÔNG1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D2226€130.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Rơle nguồn mở 8501CDO21V60 30A 110VDC SPST
€195.16 /đơn vị