Square D 2510kw2 | Công tắc điều khiển bằng tay Nema 30a 600vac 3p | 1h409 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc động cơ bằng tay SQUARE D 2510KW2 NEMA 30A 600VAC 3P | AG9GCY 1H409

SQUARE D 2510KW2 Công Tắc Động Cơ Bằng Tay NEMA 30A 600VAC 3P

Trong kho
Khoản mục: AG9GCY phần: 2510KW2Tham chiếu chéo: 1H409
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
€553.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc động cơ bằng tay
dòng điện xoay chiều30
Độ sâu4.25 "
GTIN785901077053
Chiều cao4.25 "
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V7.5
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3 pha - 460-575V10
HP @ 3 pha - 480V10
HP @ 3 pha - 575V10
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng cực3
Nhà điều hànhChuyển đổi
Đèn thí điểmKhông
Kiểu khởi độngPhong cách NEMA
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá NEMA bao vây: 4
  • HP @ 3 pha - 240V: 7-1 / 2
  • Độ nhạy mất pha: Không
  • Các tính năng đặc biệt: Chặt nước và kín bụi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐèn thí điểmĐộ sâuChiều caoChiều rộngHP @ 1 pha - 230VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VTối đa VônGiá cả
Công tắc động cơ bằng tay SQUARE D 2510KG1 NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1Không2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€73.49
Công tắc động cơ bằng tay SQUARE D 2510KG2 IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510KG2Không2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€171.77
SQUARE D 2510KGJ2 Chuyển động cơ bằng tay IEC 90 sang 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Không2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€269.40
SQUARE D 2510KO1 Công tắc động cơ bằng tay IEC 12 sang 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Không2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€51.58
Công tắc động cơ bằng tay SQUARE D 2510KO2 IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Không2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€180.38
SQUARE D 2510KS1 Công tắc động cơ bằng tay IEC 15 sang 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Không1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€55.15
SQUARE D 2510KS2 Công tắc động cơ bằng tay IEC 25 sang 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Không1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€121.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 2510KW2 Công Tắc Động Cơ Bằng Tay NEMA 30A 600VAC 3P
€553.27 /đơn vị