SQUARE D Công tắc động cơ bằng tay 2510KW1B IEC 0.4A 600V
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc động cơ bằng tay |
dòng điện xoay chiều | 30 |
Độ sâu | 4.56 " |
Chiều cao | 4.38 " |
HP @ 1 pha - 120V | 2 |
HP @ 1 pha - 230V | 2 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 1-1/2 |
HP @ 3 pha - 460-575V | 3 |
HP @ 3 pha - 480V | 3 |
HP @ 3 pha - 575V | 3 |
Tối đa Vôn | 600 VAC |
Số lượng cực | 2 |
Nhà điều hành | Chuyển đổi |
Đèn thí điểm | Không |
Kiểu khởi động | Phong cách NEMA |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.45 |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn thí điểm | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | HP @ 1 pha - 230V | HP @ 3 pha - 480V | HP @ 3 pha - 575V | Tối đa Vôn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510KG1 | Không | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | €73.49 | ||
2510KG2 | Không | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | €171.77 | ||
2510KGJ2 | Không | 2.75 " | 4.25 " | 2.88 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | €269.40 | ||
2510KO1 | Không | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | €51.58 | ||
2510KO2 | Không | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | €180.38 | ||
2510KS1 | Không | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | €55.15 | ||
2510KS2 | Không | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | €121.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.