Square D 250sv46b | Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | 1h272 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VUÔNG D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272

SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va

Trong kho
Khoản mục: AF6PCF phần: 250SV46BTham chiếu chéo: 1H272
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
€487.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp Buck Boost
Màumàu xám
Độ sâu4.1 "
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao5.5 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 240 VAC
Đánh giá IP54
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra16 / 32 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA250VA
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.25
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8504314035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuXếp hạng bao vâyChiều caoNhiệt độ Tăng lênXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500VA | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "Độ phân giải C500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "Độ phân giải C750VA6.2 "€1,008.17
VUÔNG D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "Độ phân giải C1.5kVA8.7 "€1,511.91
VUÔNG D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "Độ phân giải C100VA4.47 "€368.63
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "Độ phân giải C1kVA7"€1,231.37
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "Độ phân giải C2kVA8.7 "€1,952.92
SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18 3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "Độ phân giải C3kVA8.7 "€2,469.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va
€487.86 /đơn vị