Square D 100sv1a | Máy Biến Áp 1 Pha 100va Ra 120/240v | 1h719 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến áp SQUARE D 100SV1A 1 Pha 100va 120 / 240v Ra | AF6PNC 1H719

SQUARE D Biến Áp 100SV1A 1 Pha 100va Ra 120/240v

Trong kho
Khoản mục: AF6PNC phần: 100SV1ATham chiếu chéo: 1H719
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
€375.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp mục đích chung
Màumàu xám
Độ sâu3.5 "
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Enclosure liệuThép
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao5.5 "
Hz60
Điện áp đầu vào240 / 480 VAC
Đánh giá IP54
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra120 / 240 VAC
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA100VA
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8504314065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐánh giá IPNhiệt độ Tăng lênXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Biến Áp SQUARE D 5S1F 1 Pha 5kva 120 / 240v Ra | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14Độ phân giải C5kVA9.8 "€2,525.83
Biến áp SQUARE D 1.5S1F 1 Pha 1.5kva 120 / 240v Ra | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54Độ phân giải C1.5kVA8.7 "€1,056.59
SQUARE D 150SV1A Biến áp 1 Pha 150va 120 / 240v Ra | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC54Độ phân giải C150VA4.9 "€382.07
Biến áp SQUARE D 1S1F 1 Pha 1kva 120 / 240v Ra | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54Độ phân giải C1kVA7"€954.95
SQUARE D 250SV1B Biến áp 1 Pha 250va 120 / 240v Ra | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC54Độ phân giải C250VA5.3 "€429.58
Biến Áp SQUARE D 2S1F 1 Pha 2kva 120 / 240v Ra | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54Độ phân giải C2kVA8.7 "€1,621.55
Biến Áp SQUARE D 3S1F 1 Pha 3kva 120 / 240v Ra | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54Độ phân giải C3kVA8.7 "€1,910.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Biến Áp 100SV1A 1 Pha 100va Ra 120/240v
€375.51 /đơn vị