Spyder 720001 | Lưỡi cưa dao động 1-49/64 Inch | 35xm81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưỡi cưa dao động SPYDER 720001 1-49/64 inch | AH6DPF 35XM81

SPYDER 720001 Lưỡi cưa dao động 1-49/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6DPF phần: 720001Tham chiếu chéo: 35XM81
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
€20.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao động Lưỡi cưa
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3 37 / 64 "
Kích thước máy1-49 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SPYDER 700000 Lưỡi cưa dao động 1-3 / 4 inch Chiều dài 3-35/64 inch | AH6DPA 35XM76 700000Bi-kim loại3 35 / 64 "1.75mm€32.45
SPYDER 700001 Lưỡi cưa dao động 1-3 / 8 inch Chiều dài 4-49/64 inch | AH6DPB 35XM77 700001Bi-kim loại4 49 / 64 "1.375 "€33.52
Lưỡi cưa dao động SPYDER 700002 Chiều dài 2-5/8 inch 3-35/64 inch | AH6DPC 35XM78 700002Bi-kim loại3 35 / 64 "2.625 "€39.03
SPYDER 720000 Lưỡi cưa dao động 1-3 / 4 inch Chiều dài 3-33/64 inch | AH6DPE 35XM80 720000Thép3 33 / 64 "1.75mm€18.49
Lưỡi cưa dao động SPYDER 730000 2-39/64 inch | AH6DPG 35XM82 730000Thép3 31 / 64 "2-39 / 64 "€41.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPYDER 720001 Lưỡi cưa dao động 1-49/64 inch
€20.76 /đơn vị