Spyder 600843 | Phần mở rộng bit 1/2 inch Chiều dài chuôi 12 inch | 38hy26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPYDER 600843 Bit mở rộng 1/2 inch Chiều dài 12 inch | AH8DLX 38HY26

SPYDER 600843 Phần mở rộng bit 1/2 inch Chân dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8DLX phần: 600843Tham chiếu chéo: 38HY26
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
€34.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần mở rộng Arbor
Phù hợp với Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânHex
Kích thước chân1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
SPYDER 600844 Bit mở rộng 3/8 inch Chiều dài chân 12 inch | AH8DLT 38HY22 60084412 "3 / 8 "€35.42
SPYDER 600845 Bit mở rộng 25/64 inch Chiều dài 24 inch | AH8DLV 38HY24 60084524 "25 / 64 "€46.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPYDER 600843 Phần mở rộng bit 1/2 inch Chân dài 12 inch
€34.90 /đơn vị