<span Class='notranslate'>Spyder </span> 600649p | Pilot Drill Bit, Fits 3/4 Inch Size To 1 3/8 Inch Heightole Saw Dia - Imperial, Carbide | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan thí điểm SPYDER 600649P, vừa với kích thước 3/4 inch cho 1 đường kính cưa chiều cao 3/8 inch - Imperial, Carbide | CU4EYV 31LV88

SPYDER 600649P Pilot Drill Bit, Fits 3/4 Inch Size to 1 3/8 Inch Heightole Saw Dia - Imperial, Carbide

Trong kho
Vật phẩm: CU4EYV Model: 600649PTham chiếu chéo: 31LV88
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
€13.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan thí điểm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SPYDER 600841 HSS Mũi khoan thí điểm 1/2 inch Chiều dài 8-1 / 2 inch | AH8DLU 38HY23 600841€55.26
SPYDER 600842 TCT Pilot Drill Bit 1/2 inch Chiều dài 8-1 / 2 inch | AH8DMN 38HY41 600842€55.26
Mũi khoan thí điểm SPYDER 600645P, Phù hợp với kích thước 1 1/2 inch đến 6 5/8 inch Chiều cao cưa Dia - Imperial | CU4EYR 31LV85 600645P€15.13
Mũi khoan thí điểm SPYDER 600646P, Phù hợp với Kích thước 1 1/2 inch đến Đường kính cưa chiều cao 6 5/8 inch - Imperial, Carbide | CU4EYT 31LV86 600646P€15.13
Mũi khoan thí điểm SPYDER 600648P, vừa với kích thước 3/4 inch cho 1 đường kính cưa chiều cao 3/8 inch - Imperial | CU4EYU 31LV87 600648P€13.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPYDER 600649P Pilot Drill Bit, Fits 3/4 Inch Size to 1 3/8 Inch Heightole Saw Dia - Imperial, Carbide
€13.18 /đơn vị