Spence 81s-csc9 | Bẫy hơi Xô ngược Psi 250 1/2" Fnpt | 4dxf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bẫy hơi SPENCE 81S-CSC9 Thùng ngược PSI 250 1/2 FNPT | AD7ECR 4DXF9

SPENCE 81S-CSC9 Bẫy hơi Xô ngược PSI 250 1/2" FNPT

Trong kho
Khoản mục: AD7ECR phần: 81S-CSC9Tham chiếu chéo: 4DXF9
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
€404.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
(F) Kết nối NPT (In.)1/2
Vật liệu cơ thểGang thép
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Phạm vi PSI hạ lưu0 để 250
Tối đa Vận hành PSI250
Đầu vào NPT1 / 2 "
Ổ cắm NPT1/2
Cấu hình đường ốngSảnh
KiểuXô đảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.7
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8481809015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Tối đa Vận hành PSIĐầu vào NPTỔ cắm NPTGiá cả
SPENCE 81S-CSD9 Xô đảo ngược bẫy hơi PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€380.27
Bẫy hơi SPENCE 85-CMH9 Thùng đảo ngược Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,517.55
Bẫy hơi SPENCE 85-C0G9, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,517.55
Bẫy hơi SPENCE 85-CMG9, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,517.55
Bẫy hơi SPENCE 85-C1G9, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,517.55
Bẫy hơi SPENCE 85-CPG9, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,517.55
Bẫy hơi SPENCE 85-CSG9, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,517.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPENCE 81S-CSC9 Bẫy hơi Xô ngược PSI 250 1/2" FNPT
€404.96 /đơn vị