vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Flex Shaft 9 / 16-1 25ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXT 6PZV6

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Trục Flex 9/16-1 25ft Sử dụng Với AF2BXM

Trong kho
Khoản mục: AF2BXT phần: SC-TC-S03-25RTham chiếu chéo: 6PZV6
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
€394.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục linh hoạt
Chiều cao2"
Chiều dài300 "
Vật chấtỐng nylon, lõi thép
Max. Dòng chảyGPM .25
Tối đa GPM luồng. 25
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 F
Max. Sức ép27 psi
Kích thước máy9/16 - 1 "
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)51.05
Chiều rộng tàu (cm)41.91
Mã HS8479909496
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Dòng chảyMax. Sức épKích thước máyGiá cả
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 15ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 "GPM .1926 psi7/16 - 1/2 ID€653.77
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 25ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 "GPM .1926 psi7/16 - 1/2 ID€459.61
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 35ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 "GPM .1926 psi7/16 - 1/2 ID€409.12
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9 / 16-1 15ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 "GPM .2527 psi9/16 - 1 "€517.66
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Flex Shaft 9 / 16-1 35ft Sử dụng với AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 "GPM .2527 psi9/16 - 1 "€451.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Trục Flex 9/16-1 25ft Sử dụng Với AF2BXM
€394.60 /đơn vị