SPEEDAIRE R2-30A-P10 Bơm Máy Nén Khí, Bôi Trơn Bằng Tia Nước, 2 Giai Đoạn, 30 mã lực, 76.7/90.1/101 Cfm Tại 175 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm máy nén khí |
Đường kính lỗ khoan. | 3.25 "6.25" |
Kiểu kết nối | NPT |
Xây dựng | Gang thep |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Tối đa Áp lực vận hành | 175 psi |
Số xi lanh | 4 |
Số rãnh | 3 |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Công suất dầu | 1.58 gal. |
Kích thước ổ cắm | 1.25 |
Độ sâu tổng thể | 27.25 " |
Chiều cao tổng thể | 33.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 33 " |
Công suất | 30 hp |
Rotation | Bên trái |
RPM | 890 RPM |
Chiều dài đột quỵ | 4" |
Loại van | Disc |
Đường kính bánh xe | 22 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 261 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | RPM | Đường kính lỗ khoan. | Số rãnh | Loại van | Đường kính bánh xe | Công suất dầu | Kích thước ổ cắm | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2-15A-P04 | 1045 RPM | 2.5 ", 4.62" | 2 | Cây lau | 19 " | 1 gal. | 0.75 " | 21.12 " | €7,452.02 | RFQ
| |
1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,352.38 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,209.92 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,481.90 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,361.41 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,960.08 | ||
1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,111.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.