vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 7D736 Lọc / điều chỉnh / bôi trơn 3/8 Inch Npt 114 Cfm 31250 Psi | AF3JVR

SPEEDAIRE 7D736 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 3/8 Inch Npt 114 Cfm 31250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF3JVR phần: 7D736
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
€402.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 150 psi
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát7.0 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Max. Dòng chảy114 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Số lượng các mảnh3
Chiều cao tổng thể8.81 "
Chiều rộng tổng thể10.52 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐiều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước bátMax. Dòng chảyMax. Sức épGiá cả
SPEEDAIRE 4ZL99 Lọc / điều chỉnh / bôi trơn 5 đến 150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45 "5 đến 150 psiKim loại với kính nhìn14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€482.67
SPEEDAIRE 4ZM02 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn 5 đến 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 đến 150 psiKim loại với kính nhìn14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€660.27
SPEEDAIRE 4ZM04 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 5 đến 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 đến 125 psipolycarbonate3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi€166.10
SPEEDAIRE 7D683 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn 1/4 Inch Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 đến 150 psiPolycarbonate với bảo vệ4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€175.26
SPEEDAIRE 7D684 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 1/4 Inch Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 đến 150 psiKim loại với kính nhìn4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€157.96
SPEEDAIRE 7D685 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn 3/8 Inch Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 đến 150 psiPolycarbonate với bảo vệ4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€162.16
SPEEDAIRE 7D686 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn 3/8 Inch Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 đến 150 psiKim loại với kính nhìn4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€163.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 7D736 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 3/8 Inch Npt 114 Cfm 31250 Psi
€402.77 /đơn vị