Speedaire 6czz4 | Xi lanh khí 1-3/4 Inch Đường kính 2 inch Hành trình | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 6CZZ4 Xi lanh khí 1-3 / 4 inch Hành trình khoan 2 inch | AE8FWY

SPEEDAIRE Xi lanh khí 6CZZ4 Đường kính 1-3 / 4 inch Đường kính 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8FWY phần: 6CZZ4
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
€141.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.75 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiKết thúc đôi
Chủ đề gắn mũi1 "-14
Chiều dài tổng thể9.13 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1/4 "NPTF
Que Dia.7 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh7/16 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh2"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
UPC190735680025

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 6CZZ6 Xi lanh khí 1-3 / 4 Inch Hành trình khoan 4 inch | AE8FXA 6CZZ611.13 "4"€152.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 6CZZ4 Đường kính 1-3 / 4 inch Đường kính 2 inch
€141.17 /đơn vị