Speedaire 6cpx4 | Xi lanh khí 3 inch lỗ khoan 5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 6CPX4 Xi lanh khí 3 inch Đường kính 5 inch | AE8EFJ

SPEEDAIRE Xi lanh khí 6CPX4 Đường kính 3 inch Đường kính 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8EFJ phần: 6CPX4
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
€259.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi1-1 / 2 "-12
Chiều dài tổng thể11.5 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng3/8 "NPTF
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài chỉ thanh1.25 "
Kích thước chỉ thanh5/8 "-18 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 6CPX0 Xi lanh khí 3 inch Đường kính 1 inch | AE8EFE 6CPX07.5 "1"€203.27
SPEEDAIRE 6CPX1 Xi lanh khí 3 inch Đường kính 2 lỗ khoan 8 inch | AEXNUMXEFF 6CPX18.5 "2"€264.14
SPEEDAIRE 6CPX2 Xi lanh khí 3 inch Đường kính 3 inch | AE8EFG 6CPX29.5 "3"€272.78
SPEEDAIRE 6CPX3 Xi lanh khí 3 inch Đường kính lỗ 4 inch | AE8EFH 6CPX310.5 "4"€251.70
SPEEDAIRE 6CPX5 Xi lanh khí 3 inch Đường kính lỗ 6 inch | AE8EFK 6CPX512.5 "6"€271.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 6CPX4 Đường kính 3 inch Đường kính 5 inch
€259.47 /đơn vị