Speedaire 5zl35 | Cầu chì không khí 1/4 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì không khí SPEEDAIRE 5ZL35 1/4 inch Npt | AE7NAR

SPEEDAIRE 5ZL35 Cầu chì không khí 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE7NAR phần: 5ZL35

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€53.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì khí
Chiều dài2.01 "
Max. Dòng chảy13.8 CFM
NPT1 / 4 "
Giảm áp suất4.4 PSI
Tắt máy29.7 PSI
Chiều rộng0.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481400000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Dòng chảyNPTChiều rộngGiá cả
Cầu chì không khí SPEEDAIRE 5ZL36 3/8 inch Npt | AE7NAT 5ZL362.44 "28.6 CFM3 / 8 "0.94 "€51.62
Cầu chì không khí SPEEDAIRE 5ZL37 1/2 inch Npt | AE7NAU 5ZL373.07 "49.2 CFM1 / 2 "1.25 "€57.53
Cầu chì không khí SPEEDAIRE 5ZL38 3/4 inch Npt | AE7NAV 5ZL383.54 "91.1 CFM3 / 4 "1.25 "€80.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL35 Cầu chì không khí 1/4 inch Npt
€53.27 /đơn vị