Speedaire 5zen5 | Xi lanh khí Hành trình 2 inch Chiều dài 5.44 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZEN5 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 5.44 inch Chiều dài | AE7MCM

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEN5 Hành trình 2 inch Chiều dài 5.44 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7MCM phần: 5ZEN5
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
€51.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiTrục
Chủ đề gắn mũi5 / 8 "-18
Chiều dài tổng thể5.44 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.251 "
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.5 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh5/16 "-24 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo3 lb
cú đánh2"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZEN4 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 4.44 inch Chiều dài | AE7MCL 5ZEN44.440 "1"€50.44
SPEEDAIRE 5ZEN6 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 6.44 inch Chiều dài | AE7MCN 5ZEN66.44 "3"€57.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEN5 Hành trình 2 inch Chiều dài 5.44 inch
€51.21 /đơn vị