vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5ZEJ2 Xylanh khí 9/16 inch Bore 5 inch Stroke | AE7MBB

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEJ2 Đường kính 9/16 inch Đường kính 5 inch

Trong kho
Mặt hàng: AE7MBB phần: 5ZEJ2
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
€51.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.9 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể7.03 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.3 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo2 lb
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZEH6 Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình 2.53 inch Chiều dài | AE7MAV 5ZEH62.53 "1 / 2 "€29.47
SPEEDAIRE 5ZEH7 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 3.03 inch Chiều dài | AE7MAW 5ZEH73.03 "1"€31.83
SPEEDAIRE 5ZEH8 Xi lanh hòa khí 1-1 / 2 inch Hành trình 3.53 inch Chiều dài | AE7MAX 5ZEH83.53 "1.5 "€34.56
SPEEDAIRE 5ZEH9 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 4.03 inch Chiều dài | AE7MAY 5ZEH94.03 "2"€36.89
SPEEDAIRE 5ZEJ1 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 6.03 inch Chiều dài | AE7MBA 5ZEJ16.030 "4"€41.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEJ2 Đường kính 9/16 inch Đường kính 5 inch
€51.67 /đơn vị